Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト

Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

センサーによるタッチレスでのON-OFFこれからのあたりまえの選択

仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)幅(mm)Φ87質量(kg)0.5高さ(mm)86規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94機能センサー機能連動可能光源LED点灯保持時間1分埋込穴(Φmm)75配光タイプ拡散LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※トイレ用は、OD 261 905R/966R/967R,OD 361 465R/466Rを使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66051119OD361688Rオフホワイト6.8500088.6603
22,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051128OD361689Rオフホワイト6.8350086.9591
22,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051137OD361690Rオフホワイト6.8270081.4554
22,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051146OD361691Rブラック6.8500063.8434
22,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051155OD361692Rブラック6.8350062.6426
22,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051171OD361693Rブラック6.8270058.6399
22,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051180OD361694Rオフホワイト5.4500087470
19,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051189OD361695Rオフホワイト5.4350085.7463
19,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051198OD361696Rオフホワイト5.4270080.3434
19,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051207OD361697Rブラック5.4500062.7339
19,800
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66051216OD361698Rブラック5.4350061.8334
19,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
66051225OD361699Rブラック5.4270057.9313
19,800
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする