ハイコーン ダウンライト

ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライト - ODELIC(オーデリック)

まぶしさに配慮したハイコーンタイプ

その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.6高さ(mm)71備考【配光】未対応タイプ調光対応規格R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】62調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66051399OD361728Rオフホワイト500091710昼白色
14,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051408OD361729Rオフホワイト350088.3689温白色
14,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051417OD361730Rオフホワイト270082.4643電球色
14,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051426OD361732Rライトグレー500090.5706昼白色
14,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051435OD361733Rライトグレー350087.8685温白色
14,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051451OD361734Rライトグレー270081.9639電球色
14,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051460OD361736Rブラック500089.4698昼白色
14,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051469OD361737Rブラック350086.7677温白色
14,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
66051478OD361738Rブラック270081632電球色
14,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする