フラットダウンライト

フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)

均一な発光面と超浅型構造のダウンライトBluetooth調光・調色タイプが登場

仕様【調光器】不可その他【光束維持】40000時間【その他】ランプ付材質樹脂/下面カバー(樹脂)幅(mm)Φ114質量(kg)0.2オフホワイト高さ(mm)40備考【配光】未対応タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズFLAT定格電圧100V制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】113光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%埋込穴(Φmm)100LED交換不可取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66051101OD361678BR7.389白熱灯器具100Wタイプ650100W
19,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66051110OD361679BR5.296.1白熱灯器具60Wタイプ50060W
16,300
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする