ベースダウンライト

ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

安心の明るさと低価格、充実のラインナップ

その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)質量(kg)0.2高さ(mm)84取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズ一般定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具100W相当色温度(K)3500クラス100W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
備考
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050331OD361577RΦ87【出】146オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可7.2
6,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66050340OD361578RΦ87【出】146ブラック【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可7.2
6,000
3,898
4,288(税込)
30日以内出荷
返品不可
66050349OD361579RΦ87【出】146マットアイルバー【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可7.2
6,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
66050358OD361634RΦ87【出】146オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能7.2
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
66050367OD361635RΦ87【出】146ブラック【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能7.2
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
66050376OD361636RΦ87【出】146オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能7.2
9,300
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
66050385OD361637RΦ87【出】146ブラック【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能7.2
9,300
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
66053761OD361580RΦ114【出】152オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能8.3
7,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66053770OD361581RΦ114【出】152ブラック【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能8.3
7,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66053779OD361582RΦ114【出】152オフホワイト【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能8.3
7,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする