和照明 ダウンライト

和照明 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)和照明 ダウンライト - ODELIC(オーデリック)

伝統を更新するもの。

材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)形状【LED】電球フラット型幅(mm)□180寸法(mm)【出】132質量(kg)0.7木色取付方式埋込タイプ規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間電源容量(VA)10LED交換可能取付可能天井厚(mm)3~45内容量1台
注意
※断熱施工不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050060OD301264BR16No.295GB2700~6500電球色~昼光色
22,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66054269OD301264LR14.5No.295GL2700電球色
17,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66054278OD301264NR14.5No.295GN5000昼白色
17,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66054287OD301264WR14.5No.295GW3500温白色
17,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする