曜日別特売

コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ

コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ - ODELIC(オーデリック)コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ - ODELIC(オーデリック)コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ - ODELIC(オーデリック)コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ - ODELIC(オーデリック)

さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで
Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。
主電源常時ON
3路配線対応

材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】10グレー容量【最大接続】(単体設定/連続設定)500Vまで/400Vまで(1回路あたり)高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合内容量1台
注意
※ほたるスイッチ使用不可。正常に動作しない場合が18ります。
※人感センサー・調光器併用不可。(コネクテッドライティングBluetooth人感センサーは除く)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合器具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66049010LC628ON-OFF[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色(ON-OFF操作のみ)、LC Bluetooth調光(ON-OFF操作のみ)、Bluetooth調光器(ON-OFF操作のみ)
16,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052196LC629調光・調色[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色、LC Bluetooth調光、Bluetooth調光器
17,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする