ODELIC(オーデリック)
コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
ON-OFF
注文コード
66049010
品番
LC628
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで
Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。
主電源常時ON
3路配線対応
タイプ
ON-OFF
適合器具
[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色(ON-OFF操作のみ)、LC Bluetooth調光(ON-OFF操作のみ)、Bluetooth調光器(ON-OFF操作のみ)
その他
ID共有可 / 【グループ設定】1グループまで
材質
樹脂
幅(mm)
70
寸法(mm)
【出】10
色
グレー
容量
【最大接続】(単体設定/連続設定)500Vまで/400Vまで(1回路あたり)
高さ(mm)
120
備考
1個用スイッチボックスに適合
注意
※ほたるスイッチ使用不可。正常に動作しない場合が18ります。
※人感センサー・調光器併用不可。(コネクテッドライティングBluetooth人感センサーは除く)