高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2

高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66066939XL501058R□6207.476118.4FHP45W×4灯
53,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066948XL501059R□4704.748104.1FHP32W×3灯
39,500
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする