ODELIC(オーデリック)
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2
XL501059R
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
48
48
76
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66066948
品番
XL501059R
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
幅(mm)
□470
質量(kg)
4.7
定格消費電力(W)
48
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.1
明るさ
FHP32W×3灯
仕様
Cチャンネル回避型
その他
※調光器不可
材質
アルミ(白色)/アクリル(乳白)
取付
直付・埋込兼用
備考
非調光
定格電圧(V)
100/200/242
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
25
光源寿命
40000時間
光色
昼白色
電源容量(VA)
49/50/54
埋込穴(Φmm)
450
定格光束(lm)
5000
エコロジー商品
省エネ