曜日別特売

AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体

AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)

シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです

その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1224質量(kg)4.8取付パイプ吊り高さ(mm)302備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF976P1・979P1使用時、傾斜天井対応22度(延長パイプWF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組合せ条件付)機能風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(羽根)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66065828WF054鋼(オフホワイト色)木材(オフホワイト色)
59,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065837WF055鋼(マットシルバー色)木材(ナチュラル色)
59,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065846WF056鋼(マットシルバー色)木材(エボニーブラウン色)
59,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする