ODELIC(オーデリック)
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体
その他
※調光器不可
種別
シーリングファン(4枚羽根)
材質
鋼・樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)
Φ1132
質量(kg)
4.4
取付
パイプ吊り
高さ(mm)
377
備考
傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
機能
リズム回転・風向切替
材質(羽根)
樹脂(オフホワイト色)
リモコン
付属
施工内容
簡易結線型
傾斜天井取付角度(°)
13
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66066187
WF813P2
¥
99,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください