ODELIC(オーデリック)
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付タイプ 器具本体
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。
種別
シーリングファン(4枚羽根)
材質
鋼・樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)
Φ900
質量(kg)
3.8
取付
直付
高さ(mm)
248
備考
電動昇降装置対応型
機能
リズム回転・風向切替
器具・セット
器具のみ
材質(羽根)
樹脂(オフホワイト色)
リモコン
付属
施工内容
簡易結線型
調光の可否
×
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66066160
WF810P1
¥
98,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください