曜日別特売

DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付・短羽根タイプ 器具本体

DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付・短羽根タイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付・短羽根タイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付・短羽根タイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4取付直付高さ(mm)248タイプ電動昇降装置対応型機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66066178WF812P1
99,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする