GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2

GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

ガンマ波モードを搭載
脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。

仕様【調光器】不可種別ガンマ波機能搭載シーリングライト区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500リモコン付属光色電球色~昼光色傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可内容量1台
全18種類を絞り込む
高さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66057401OL251219GRアクリル(乳白)Φ5201.8【本体】クイックA、回転A99
51,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057410OL251614GRアクリル(乳白)Φ5201.8【本体】クイックA、回転A99
53,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057419OL251618GRアクリル(乳白)/クローム色モールΦ5201.8【本体】クイックA、回転A116
52,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057428OL251814GRアクリル(乳白)/クローム色モールΦ5201.8【本体】クイックA、回転A116
50,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057455OL291319GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5822【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A100
46,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057471OL291320GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5822【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A100
44,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057480OL291323GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5822【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A100
46,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057489OL291324GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5822【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A100
44,800
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057498OL291327GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5822【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A100
46,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057507OL291328GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5822【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A100
44,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057516OL291505GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5612.4【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A99
76,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057525OL291506GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5612.4【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A99
74,800
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057541OL291553GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5292【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A107
44,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057550OL291554GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5292【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A107
42,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057559OL291557GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5292【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A107
44,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057568OL291558GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5292【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A107
42,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057577OL291561GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5292【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A107
44,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057586OL291562GR【グローブ】アクリル(乳白)Φ5292【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A107
42,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする