曜日別特売

GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2

GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

ガンマ波モードを搭載
脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
コンバクトサイズ Φ500シーリングライト
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。

仕様【調光器】不可種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質【グローブ】アクリル(乳白)幅(mm)Φ500質量(kg)1.7取付【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A高さ(mm)122区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間リモコン付属光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
電源容量(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66057437OL251816GR30108.6313260~6畳
32,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057446OL251823GR36108.3373900~8畳
36,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする