曜日別特売

GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2

GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

ガンマ波モードを搭載
脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。

種別ガンマ波機能搭載シーリングライト区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間リモコン付属光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66057595OL251278GR【グローブ】アクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)Φ5401.8【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A114
64,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057611OL251818GR【グローブ】アクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)Φ5401.8【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A114
62,800
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057620OL251498GR【グローブ】アクリル(模様入)Φ5301.8【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A116
44,800
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057629OL251820GR【グローブ】アクリル(模様入)Φ5301.8【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A116
42,800
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057638OL291013GR【グローブ】アクリル(和紙模様入)□4751.9【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A101
48,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057647OL291014GR【グローブ】アクリル(和紙模様入)□4751.9【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A101
46,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068199OL291016GR【グローブ】アクリル(乳白)□5052.2【本体】クイックA101
51,000
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
66068208OL291017GR【グローブ】アクリル(乳白)□5052.2【本体】クイックA101
49,000
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする