ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
仕様
【調光器】不可【その他】非調光
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
1.6
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
光源色
電球色
電源容量(VA)
3
演色指数(Ra)
80
LED交換
可能
内容量
1台
全10種類を絞り込む
幅(mm)
Φ45
Φ53
質量(kg)
0.1
0.2
高さ(mm)
87
117
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66058250
OL291690LD
鋼(金色ヘアラリンメッキ)
Φ53
0.2
壁面・天井面・傾斜面兼用
117
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058259
OL291690LDM
鋼(金色ヘアラリンメッキ)
Φ53
0.2
壁面・天井面・傾斜面兼用
117
¥
11,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058268
OL291691LD
鋼(銀色ヘアラリンメッキ)
Φ53
0.2
壁面・天井面・傾斜面兼用
117
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058277
OL291691LDM
鋼(銀色ヘアラリンメッキ)
Φ53
0.2
壁面・天井面・傾斜面兼用
117
¥
11,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058286
OL291692LD
鋼(黒色)
Φ53
0.2
壁面・天井面・傾斜面兼用
117
¥
9,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058295
OL291692LDM
鋼(黒色)
Φ53
0.2
壁面・天井面・傾斜面兼用
117
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058311
OL291693LD
鋼(オフホワイト色)
Φ45
0.1
壁面・天井面・傾斜面兼用、レール取付専用
87
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058320
OL291693LDM
鋼(オフホワイト色)
Φ45
0.1
壁面・天井面・傾斜面兼用、レール取付専用
87
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058329
OL291694LD
鋼(黒色)
Φ45
0.1
壁面・天井面・傾斜面兼用、レール取付専用
87
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058338
OL291694LDM
鋼(黒色)
Φ45
0.1
壁面・天井面・傾斜面兼用、レール取付専用
87
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください