ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです。
仕様
非調光
材質
鋼
形状
【LED】電球フィラメント形
幅(mm)
Φ94
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
128
備考
【配光】未対応
取付方式
天井面取付専用
定格電圧
100V
定格消費電力(W)
1.6
平均演色評価数(Ra)
80
光源
LED
取付場所
埋込タイプ
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
傾斜角度(°)
55
光色
電球色
調光方式
【連続調光】100-5%
電源容量(VA)
3
埋込穴(Φmm)
75
LED交換
可能
取付必要高(mm)
72
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
金色
銀色
黒
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
35.6
50.6
55.6
90.6
96.8
100
光束(Lm)
選択してください
57
81
89
145
155
160
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
ランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66050559
OD361609LD
金色
No.271J
100
160
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66050568
OD361609LDM
金色
No.271K
55.6
89
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66050577
OD361610LD
銀色
No.271J
96.8
155
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050586
OD361610LDM
銀色
No.271K
50.6
81
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050595
OD361611LD
黒
No.271J
90.6
145
¥
12,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050611
OD361611LDM
黒
No.271K
35.6
57
¥
14,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください