曜日別特売

シーリングライト 高演色LED R15クラス2

シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)シーリングライト 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。 豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます。

仕様【調光器】不可材質樹脂幅(mm)Φ90質量(kg)0.4取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)54定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1) No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)79.5光色電球色~アズール色明るさ白熱灯60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)10定格光束(Lm)477傾斜天井取付角度(°)90LED交換可能内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66057909OL291448CRオフホワイト
14,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057918OL291449CRブラック
14,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする