曜日別特売

フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2

フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。

仕様常夜灯付、【調光器】不可カバー樹脂(乳白)区分【省エネ法】I定格電圧(V)100本体ポリカーボネート(ライトグレー色)別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間調光方式【連続調光】連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
全7種類を絞り込む
高さ(mm)
定格消費電力(W)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
取付方式
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66058180OL291683BRΦ6005.145簡易取付A52
61,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058189OL291684BRΦ6005.145簡易取付A45
59,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058198OL291685BRΦ5003.545簡易取付A38
51,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058207OL291686BRΦ5003.545簡易取付A32
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058216OL291687BRΦ5003.555クイックA48
61,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058225OL291688BRΦ5003.555クイックA38
51,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058241OL291689BRΦ5003.555クイックA32
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする