和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
カバー
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66057157OL014033BR1□200樹脂シート(和紙入)0.51938.4
20,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057166OL014047BR1□220アクリルシート(和紙入)0.72068.4
26,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057175OL014058BR1□240ポリエステル強化和紙0.61968.4
23,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057191OL161033BR1□164アクリル(金網模様入)0.61265.2
27,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
66068181OL251844BR1□350樹脂シート(和紙入・金網模様入)2.318313.2
53,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする