和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66057200OL014033LR1□2000.51937.22700
15,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057209OL014033NR1□2000.51937.25000
15,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057218OL014044LR1□3001.8278122700
64,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057227OL014044NR1□3001.8278125000
64,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057236OL014047LR1□2200.72067.22700
21,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057245OL014047NR1□2200.72067.25000
21,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057261OL014058LR1□2400.61967.22700
18,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057270OL014058NR1□2400.61967.22700
18,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057279OL161033LR1□1640.61264.42700
22,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057288OL161033NR1□1640.61264.45000
22,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057297OL161033WR1□1640.61264.43500
22,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057306OL251844LR1□3502.3183152700
48,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057315OL291698LR□4882.6109442700
54,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057331OL291698NR□4882.6109445000
54,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057340OL291699LR□4882.6109392700
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057349OL291699NR□4882.6109395000
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057358OL291700LR□4892.2111442700
54,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057367OL291700NR□4892.2111445000
54,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057376OL291701LR□4892.2111392700
49,800
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057385OL291701NR□4892.2111395000
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068190OL251844NR1□3502.318313.25000
48,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする