曜日別特売

高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2

高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.6高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)27平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数6灯電源容量(VA)47適用畳数~8畳LED交換可能内容量1台
注意
※ファン本体と組み合わせてリコモンをご使用ください。

※受光部カバーは組合せ本体に付属しています
全6種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66065977WF297LR【本体】アルミダイカスト(オフホワイト色)、【グローブ】樹脂(オフホワイト)2700LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293E104.8電球色
64,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66065986WF297NR【本体】アルミダイカスト(オフホワイト色)、【グローブ】樹脂(オフホワイト)5000LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293D115.1昼白色
64,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66065995WF297WR【本体】アルミダイカスト(オフホワイト色)、【グローブ】樹脂(オフホワイト)3500LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293F112.9昼白色
64,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66066011WF299LR【本体】アルミダイカスト(マットシルバー色)、【グローブ】アクリル(乳白)2700LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293E104.8電球色
64,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66066020WF299NR【本体】アルミダイカスト(マットシルバー色)、【グローブ】アクリル(乳白)5000LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293D115.1昼白色
64,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
66066029WF299WR【本体】アルミダイカスト(マットシルバー色)、【グローブ】アクリル(乳白)3500LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293F112.9昼白色
64,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする