曜日別特売

高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2

高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.1高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯電源容量(VA)39適用畳数~6畳LED交換可能内容量1台
注意
※ファン本体と組み合わせてリコモンをご使用ください。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66065916WF227LR【本体】鋼(オフホワイト色)、【グローブ】樹脂(オフホワイト色)2700LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293E96電球色
42,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065925WF227NR【本体】鋼(オフホワイト色)、【グローブ】樹脂(オフホワイト色)5000LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293D105.7昼白色
42,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065941WF227WR【本体】鋼(オフホワイト色)、【グローブ】樹脂(オフホワイト色)3500LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293F104昼白色
42,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065950WF229LR【本体】鋼(マットシルバー色)、【グローブ】樹脂(マットシルバー色)2700LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293E97.7電球色
42,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065959WF229NR【本体】鋼(マットシルバー色)、【グローブ】樹脂(マットシルバー色)5000LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293D97.7昼白色
42,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065968WF229WR【本体】鋼(マットシルバー色)、【グローブ】樹脂(マットシルバー色)3500LED電球フラット形4.5W×6(GX53-1)No.293F96昼白色
42,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする