ODELIC(オーデリック)
高演色LED シーリングライト R15クラス2
仕様
【調光器】不可【その他】非調光
材質
ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
Φ250
質量(kg)
1.1
取付
【グローブ】バネ式
高さ(mm)
42
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
15
平均演色評価数(Ra)
94
光源寿命
40000時間
明るさ
FCL30W相当
グリーン購入法
適合
電源容量(VA)
16
LED交換
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66058347
OL291695LR
2700
93.3
電球色
1400
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058356
OL291695NR
5000
103.3
昼白色
1550
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66058365
OL291695WR
3500
100
温白色
1500
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください