曜日別特売

LED ペンダントライト

LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可高さ(mm)137定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色電源容量(VA)3LED交換内容量1台
全23種類を絞り込む
材質
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
取付
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66060849OP273041LDM鋼(金色ヘアラインメッキ)Φ450.5直付専用フレンジ
14,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060858OP273043LD鋼(銀色ヘアラインメッキ)Φ450.5直付専用フレンジ
12,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060867OP273043LDM鋼(銀色ヘアラインメッキ)Φ450.5直付専用フレンジ
14,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060876OP273045LD鋼(黒色)Φ450.5直付専用フレンジ
12,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060885OP273045LDM鋼(黒色)Φ450.5直付専用フレンジ
14,300
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060901OP273047LD鋼(金色ヘアラインメッキ)Φ1300.6直付専用フレンジ
15,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060910OP273047LDM鋼(金色ヘアラインメッキ)Φ1300.6直付専用フレンジ
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060919OP273049LD鋼(銀色ヘアラインメッキ)Φ1300.6直付専用フレンジ
15,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060928OP273049LDM鋼(銀色ヘアラインメッキ)Φ1300.6直付専用フレンジ
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060937OP273051LD鋼(黒色)Φ1300.6直付専用フレンジ
14,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060946OP273051LDM鋼(黒色)Φ1300.6直付専用フレンジ
16,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060955OP273042LD鋼(金色ヘアラインメッキ)Φ450.5レール取付専用プラグ
12,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060971OP273042LDM鋼(金色ヘアラインメッキ)Φ450.5レール取付専用プラグ
14,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060980OP273044LD鋼(銀色ヘアラインメッキ)Φ450.5レール取付専用プラグ
12,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060989OP273044LDM鋼(銀色ヘアラインメッキ)Φ450.5レール取付専用プラグ
14,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060998OP273046LD鋼(黒色)Φ450.5レール取付専用プラグ
12,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
66061007OP273046LDM鋼(黒色)Φ450.5レール取付専用プラグ
14,300
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
66061016OP273048LD鋼(金色ヘアラインメッキ)Φ1300.6レール取付専用プラグ
15,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66061025OP273048LDM鋼(金色ヘアラインメッキ)Φ1300.6レール取付専用プラグ
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66061041OP273050LD鋼(銀色ヘアラインメッキ)Φ1300.6レール取付専用プラグ
15,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66061050OP273050LDM鋼(銀色ヘアラインメッキ)Φ1300.6レール取付専用プラグ
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66061059OP273052LD鋼(黒色)Φ1300.6レール取付専用プラグ
14,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
66061068OP273052LDM鋼(黒色)Φ1300.6レール取付専用プラグ
16,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする