曜日別特売

LED ペンダントライト

LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

ミニマルな造形と素朴な佇まいが、光の輝きを際立たせるコンパクトなフィラメントシリーズ。

仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質鋼(金色ヘアラインメッキ)幅(mm)Φ45質量(kg)0.5取付直付専用高さ(mm)137タイプフレンジ定格電圧(V)100全高(mm)670-1170定格消費電力(W)1.6平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700ランプ寿命20000時間ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271Jエネルギー消費効率(Lm/W)137.5光色電球色電源容量(VA)3定格光束(Lm)220傾斜天井取付角度(°)55LED交換内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66060840OP273041LD
12,800
8,298
9,128(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする