曜日別特売

高演色LED ペンダントライト R15クラス2

高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66059388OP273015LCRアルミ(サテンゴールド色/ガラス(乳白ケシ)Φ1501.1直付専用343
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059397OP273015NCRアルミ(サテンゴールド色/ガラス(乳白ケシ)Φ1501.1直付専用343
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059406OP273016LCRアルミ(サテンゴールド色/ガラス(乳白ケシ)Φ1501.1レール専用343
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059415OP273016NCRアルミ(サテンゴールド色/ガラス(乳白ケシ)Φ1501.1レール専用343
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059431OP273017LCRアルミ(サテンゴールド色/ガラス(乳白ケシ)Φ1501.2埋込専用343
29,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059440OP273017NCRアルミ(サテンゴールド色/ガラス(乳白ケシ)Φ1501.2埋込専用343
29,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059449OP273018LCRアルミ(マットブラック色)/ガラス(乳白ケシ)Φ1501.1直付専用343
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059458OP273018NCRアルミ(マットブラック色)/ガラス(乳白ケシ)Φ1501.1直付専用343
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059467OP273019LCRアルミ(マットブラック色)/ガラス(乳白ケシ)Φ1501.1レール取付専用343
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059476OP273019NCRアルミ(マットブラック色)/ガラス(乳白ケシ)Φ1501.1レール専用343
27,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059485OP273020LCRアルミ(マットブラック色)/ガラス(乳白ケシ)Φ1501.2埋込専用343
29,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059501OP273020NCRアルミ(マットブラック色/ガラス(乳白ケシ)Φ1501.2埋込専用343
29,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059510OP273011LCRアルミ(マットブラック色)/アクリル(乳白)Φ350.5直付専用358
25,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059519OP273013LCRアルミ(サテンゴールド色)/アクリル(乳白)Φ350.5直付専用358
26,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
66059528OP273012LCRアルミ(マットブラック色)/アクリル(乳白)Φ350.5レール取付専用358
25,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059537OP273014LCRアルミ(サテンゴールド色)/アクリル(乳白)Φ350.5レール取付専用358
26,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059817OP273024LR鋼(マットホワイト色)Φ1400.6直付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059826OP273024NR鋼(マットホワイト色)Φ1400.6直付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059835OP273024WR鋼(マットホワイト色)Φ1400.6直付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059851OP273026LR鋼(ライトグレー色)Φ1400.6直付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059860OP273026NR鋼(ライトグレー色)Φ1400.6直付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059869OP273026WR鋼(ライトグレー色)Φ1400.6直付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059878OP273028LR鋼(黒色)Φ1400.6直付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059887OP273028NR鋼(黒色)Φ1400.6直付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059896OP273028WR鋼(黒色)Φ1400.6直付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059905OP273025LR鋼(マットホワイト色)Φ1400.6レール取付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059921OP273025NR鋼(マットホワイト色)Φ1400.6レール取付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059930OP273025WR鋼(マットホワイト色)Φ1400.6レール取付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059939OP273027LR鋼(ライトグレー色)Φ1400.6レール取付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
66059948OP273027NR鋼(ライトグレー色)Φ1400.6レール取付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
66059957OP273027WR鋼(ライトグレー色)Φ1400.6レール取付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
66059966OP273029LR鋼(黒色)Φ1400.6レール取付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059975OP273029NR鋼(黒色)Φ1400.6レール取付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059991OP273029WR鋼(黒色)Φ1400.6レール取付専用214
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060000OP273053LR鋼(マットホワイト色)Φ6002.9引掛シーリング289
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060009OP273053NR鋼(マットホワイト色)Φ6002.9引掛シーリング289
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060018OP273053WR鋼(マットホワイト色)Φ6002.9引掛シーリング289
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060027OP273054LR鋼(ライトグレー色)Φ6002.9引掛シーリング289
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060036OP273054NR鋼(ライトグレー色)Φ6002.9引掛シーリング289
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060045OP273054WR鋼(ライトグレー色)Φ6002.9引掛シーリング289
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060061OP273055LR鋼(黒色)Φ6002.9引掛シーリング289
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060070OP273055NR鋼(黒色)Φ6002.9引掛シーリング289
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060079OP273055WR鋼(黒色)Φ6002.9引掛シーリング289
49,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060490OP252725WR1鋼(マットホワイト色)Φ3502.3引掛シーリング243
46,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060517OP252726WR1鋼(ブルーグレー色)Φ3502.3引掛シーリング243
46,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060551OP252727WR1鋼(ベージュ色)Φ3502.3引掛シーリング243
46,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする