曜日別特売

LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)

専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です
端部は30mm単位で現場でカット可能です。
固定具(別売)は必ず必要です
屋内取付専用

別売付属品
電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様電源別置型その他※調光器不可付属品電源線・エンドキャップ取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可内容量1本
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
モジュール(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66065575TL0060BC6240.062.9102.4600
15,000
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065591TL0120BC12240.125.6103.21200
24,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065600TL0180BC18240.188.2104.31800
33,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065609TL0240BC24240.248.2104.32400
42,000
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065618TL0300BC30240.313.4104.73000
51,000
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065627TL0402BC40440.417.7104.94020
67,000
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065636TL0501BC50340.521.81055010
83,000
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065645TL0600BC60240.625.8105.26000
100,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065661TL0702BC70440.729.8105.57020
117,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065670TL0801BC80340.833.7105.48010
134,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065679TL0900BC90240.937.4105.69000
151,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065688TL1002BC10044141.1105.910020
168,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする