ODELIC(オーデリック)
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】
TL0240BC
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
2424
624
1224
1824
2424
3024
4044
5034
6024
7044
8034
9024
10044
定格消費電力(W)
8.2
2.9
5.6
8.2
13.4
17.7
21.8
25.8
29.8
33.7
37.4
41.1
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66065609
品番
TL0240BC
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です
端部は30mm単位で現場でカット可能です。
固定具(別売)は必ず必要です
屋内取付専用
別売付属品
電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
長さ(mm)
2424
質量(kg)
0.24
定格消費電力(W)
8.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.3
モジュール(mm)
2400
付属品
電源線・エンドキャップ
仕様
電源別置型
その他
※調光器不可
取付可能対象
壁面・天井面・床面取付兼用
材質
樹脂(透明)
幅(mm)
19
取付
屋内専用
高さ(mm)
12
定格電圧(V)
24
平均演色評価数(Ra)
82
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色
調光方式
連続調光100-1%・調色
電源容量(VA)
11
定格光束(lm)
856
LED交換
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください