ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
光源は交換可能なLED電球
交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
152
幅(mm)
Φ88
カバー
強化ガラス(透明)
質量(kg)
1.5
取付
壁面・天井面兼用、コーキングレス型
構造
防雨型
首振角度(°)
125
光源
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)
別売付属品
ランプ
ランプ寿命
40000時間
明るさ
JDR75W相当
回転角度(°)
360
配光タイプ
ミディアム配光
LED交換
可
内容量
1台
注意
※建築側の電源穴は止水してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66056265
OG254363P1
オフホワイト
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056281
OG254364P1
ブラック
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056290
OG254365P1
マットシルバー
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください