高演色LED スポットライト R15クラス2

高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
定格電圧(V)100回転角度(°)360内容量1台
全143種類を絞り込む
材質
143種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66061095OS256161LR鋼(真鍮ブロンズメッキ)/ガラス(透明・リブ入)1451100.7レール取付専用、天井面取付専用
12,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
66061111OS256161NR鋼(真鍮ブロンズメッキ)/ガラス(透明・リブ入)1451100.7レール取付専用、天井面取付専用
12,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
66061120OS256161WR鋼(真鍮ブロンズメッキ)/ガラス(透明・リブ入)1451100.7レール取付専用、天井面取付専用
12,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067131XS511101Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067140XS511102Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067149XS511103Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067158XS511104Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067167XS511105Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067176XS511106Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067185XS511131Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067201XS511132Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067210XS511133Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067219XS511134Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067228XS511135Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067237XS511136Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067246XS511107Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067255XS511108Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067271XS511109Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067280XS511110Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067289XS511111Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067298XS511112Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067307XS511137Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067316XS511138Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067325XS511139Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067341XS511140Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067350XS511141Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067359XS511142Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067368XS511113Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067377XS511114Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067386XS511115Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067395XS511116Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067411XS511117Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067420XS511118Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067429XS511143Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067438XS511144Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067447XS511145Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067456XS511146Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067465XS511147Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067481XS511148Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067490XS511119Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067499XS511120Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067508XS511121Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067517XS511122Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067526XS511123Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067535XS511124Rアルミダイカスト130Φ821.2天井面専用・レール取付専用
35,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067551XS511149Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067560XS511150Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067569XS511151Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067578XS511152Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067587XS511153Rアルミダイカスト156Φ1042天井面専用・レール取付専用
40,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする