日東工業
OE-B 屋外用自立制御盤キャビネット
自立制御盤キャビネット
用途
屋外用
質量(kg)
116
有効深さ(mm)
474
縦(mm)
1569(アイボルト含)
基板寸法(mm)
(鉄製)580×1280
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
外形寸法縦(mm)
1521(屋根含む)
寸法(横×縦×深さ)(mm)
700×1400×500
内容量
1台
注意
※ライトベージュ色(5Y7/1)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66073449
OE50-714B
¥
250,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません