6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)12mm

6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)12mm - 三菱マテリアル
仕様スクエアトラスコ品番179-3219刃数6枚全長(mm)75刃長(mm)26ねじれ角(°)45外径(mm)12シャンク径(mm)12刃径(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075436VQ6MHVCHD1200
49,600
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする