三菱マテリアル
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)10mm
仕様
スクエア
トラスコ品番
179-4835
刃数
6枚
全長(mm)
70
刃長(mm)
22
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
10
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66075427
VQ6MHVCHD1000
¥
41,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください