三菱マテリアル
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)12mm
仕様
フォームド
トラスコ品番
179-9622
刃数
6枚
全長(mm)
25
刃長(mm)
25
ねじれ角(°)
40
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66075671
VQT6URR040R100S12
¥
44,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください