6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)8mm

6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)8mm - 三菱マテリアル
仕様フォームドトラスコ品番177-6010刃数6枚全長(mm)21刃長(mm)21ねじれ角(°)40シャンク径(mm)8刃径(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075637VQT6URR020R075S08
27,900
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする