6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm

6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm - 三菱マテリアル
仕様フォームド刃数6枚ねじれ角(°)40シャンク径(mm)10刃径(mm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075646VQT6URR020R085S10179-95412626
36,200
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
66075655VQT6URR030R075S10179-95442222
36,200
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする