CBNエンドミル

CBNエンドミル - 三菱マテリアル

超硬ソリッドエンドミル

用途銅合金銅電極材質CRNコーティング刃数2枚ねじれ角(°)30内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075330CRN2MBR0030S04715-8513450.340.6
14,200
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075339CRN2MBR0040S04715-8530450.440.8
13,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075348CRN2MBR0050S04715-8556450.541
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075357CRN2MBR0050S06715-8564500.561
14,200
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075366CRN2MBR0075S04715-8572450.7541.5
12,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075375CRN2MBR0100S06715-859950162
12,100
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075391CRN2MBR0400S08715-865390488
20,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする