三菱マテリアル
VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル
独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。
R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。
刃数
5枚
刃長(mm)
44
有効長(mm)
60
ねじれ角(°)
43
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66075741
VQT5MVRB200R100N60C
364-2478
1
¥
148,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075750
VQT5MVRB200R300N60C
362-0396
3
¥
148,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075759
VQT5MVRB200R400N60C
356-2968
4
¥
148,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075768
VQT5MVRB200R600N60C
357-0874
6
¥
148,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください