曜日別特売

4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm

4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm - 三菱マテリアル
刃数4枚刃長(mm)6表面処理(Al,Ti,Cr)N系積層コーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6刃径(mm)6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075531MPXLRBD0600R030N480179-9535480.3
18,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66075540MPXLRBD0600R050N240179-7979240.5
16,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
66075549MPXLRBD0600R050N480179-7996480.5
18,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする