曜日別特売

6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm

6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm - 三菱マテリアル
仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)70刃長(mm)22ねじれ角(°)45外径(mm)10シャンク径(mm)10刃径(mm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075558VQ6MHVRBCHD1000R050179-64710.5
54,400
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
66075567VQ6MHVRBCHD1000R100177-60071
54,400
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする