三菱マテリアル
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm
刃数
6枚
全長(mm)
90
刃長(mm)
32
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
16
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66075470
VQ6MHVRBCHD1600R400
179-1640
4
¥
107,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
66075601
VQ6MHVRBCHD1600R100
177-7526
1
¥
107,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
66075610
VQ6MHVRBCHD1600R300
179-7952
3
¥
107,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください