曜日別特売

フォレストジャケット C

フォレストジャケット C - ハスクバーナ

エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。
反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。
ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。
袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。
体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。KWF規格に適合しています。

用途エントリーユーザー向けのフォレストジャケット仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート内容量1着
注意
※内側のラベルに記載されている温度と指示に従って、定期的に本防護服を洗濯してください。裏返しで洗濯しないでください。洗濯後は、本防護服を伸ばして自然乾燥してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073641547789746S46/48
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66073650547789750M50/52
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66073659547789754L54/56
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする