801しわ加工袖付カットクロスロング
特別仕様の袖長タイプのカットクロス。袖口が深いので、カットした毛が袖口から入らず、お客様に不快な思いをさせない。シワ加工でさらりと髪の毛が落ちやすく作業の邪魔にならない♪カットの後もスムーズに次の作業に移れるので美容師さんに人気のクロス。また肌への密着が少ないので着心地もいい。クロスの縁がラウンド型なので、座った際に前側が長めになり切った髪が流れ落ちる。ゆったりサイズ&ワイドタイプでソファごとすっぽり。
仕様タグ有【留部】マジックテープ(首・腰2点で留める)
色グレー
加工撥水
素材ナイロン
グリーン購入法適合
内容量1枚