バックシャンプークロス standard

バックシャンプークロス standard - ワークスバックシャンプークロス standard - ワークスバックシャンプークロス standard - ワークスバックシャンプークロス standard - ワークス

品質と価格にこだわった耐久性に優れたベラ付のシャンプークロス。パイピング加工だから丈夫でほつれにくい。

仕様タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)幅(cm)約84、ドロッパー:約44加工防水・パイピング全長(cm)本体:98首廻り(cm)約32-44素材ナイロングリーン購入法適合後丈(cm)約58、ドロッパー:約28内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66072977-ブラック
579
637(税込)
4日以内出荷
66073065-ブラウン
579
637(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする