ワークス
900首にピッタリフィットするカットクロス
美容師の声から生まれた、首にぴったりフィットするカットクロス。ウェットスーツ素材が首にジャストフィット&サイド2点留めのクロスなので首・背中に毛が入らない。毛を付着させないシワ加工済み。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ 首・脇・脇下3点留め(サイド2点留め
形
大きく広がるラウンド型
加工
撥水・シワ
首廻り(cm)
約28-58
前丈(cm)
約120
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
約81
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66073248
900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
66073257
900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください