ワークス
クロス シルバークロス袖無
防水&シルバーコーティングで強力防水。高級生地のビッグサイズ。通気性の良い袖無しタイプ。
仕様
【留部】マジックテープ(首1点で留める)
加工
防水・シルバーコーティング
首廻り(cm)
約34-48
前丈(cm)
約121
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
約38
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66073090
-
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
66073379
-
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください