ワークス
ストライプカットクロス(袖無)
太めのストライプが洗練された印象を醸し出す。留め部がサイドにあるからカットした毛が入りにくい。
仕様
タグ無【留部】首・肩3点留め(サイド2点留め)
色
ブラック
加工
撥水
素材
ポリエステル
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66073169
-
¥
8,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください