曜日別特売

901首にピッタリフィット カットクロス

901首にピッタリフィット カットクロス - ワークス901首にピッタリフィット カットクロス - ワークス901首にピッタリフィット カットクロス - ワークス

シルクのように柔らかく肌触りが良い特殊なポリエステルを使用。通常のカットクロスよりも軽いため、シルクの洋服を身にまとったような感覚に。袖・丈が長く、男性のお客様でも完全にカバー。首周りにはウエットスーツ素材を使用し、クロスはサイド2箇所を留める形状の為、毛が入りこまない。

ブラック大きく広がるラウンド型加工撥水首廻り(cm)約28-58前丈(cm)約133素材ポリエステルグリーン購入法適合後丈(cm)約83内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073205-
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする